Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tunnelleuchte 4000K 5XA86174N0J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tunnelleuchte 4000K 5XA86174N0J
LED-Tunnelleuchte 4000K 5XA86174N0J
Artikel-Nr.:
     3517A-48797293
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA86174N0J
EAN/GTIN:
     4050737978291
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED-Tunnelleuchte 4000K 5XA86174N0J

Antivandalen-Leuchte 4000K EIN/AUS IP65 TV 20
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
EVG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 739,25*
€ 824,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 756,99*
€ 841,97*
Frei Haus
ab € 761,43*
€ 850,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 839,31*
€ 929,40*
€ 5,95*
ab € 896,75*
€ 992,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,97*
€ 1.001,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,45*
€ 994,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,99*
€ 965,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,20*
€ 939,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,99*
€ 900,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.