Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 4000K 5XA5132S1B08A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Straßenleuchte 4000K 5XA5132S1B08A3
LED-Straßenleuchte 4000K 5XA5132S1B08A3
Artikel-Nr.:
     3517A-48796051
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA5132S1B08A3
EAN/GTIN:
     4058352059494
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Straßenleuchte 4000K 5XA5132S1B08A3

Mastleuchte 4000K extrem breit strahlend Plus IP66 DL 30 LED
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
strukturiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte siteco led, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 537,43*
€ 626,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 550,66*
€ 639,74*
Frei Haus
ab € 554,25*
€ 645,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 612,29*
€ 704,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,74*
€ 761,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,99*
€ 749,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,86*
€ 719,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,12*
€ 698,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,66*
€ 655,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.