| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48719802 Herst.-Nr.: 8284366170 EAN/GTIN: 4022644499831 |
| |
|
| | |
| LED-Mastaufsatzleuchte 1-fach, breitstr. 8284366170 Mit Hochleistungs-LED-Modul, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, Aluminiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Struktursicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, mit 1-fach Mastaufsatz, für Mastzopf Durchmesser 60/76 mm, mit 8 m Gummi-Zuleitung H05RN-F5G1, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (dimmbar DALI / StepDim / AstroDim) eingebaut, mit warmweißen LED, dimmbar (DALI / StepDIM / AstroDIM) Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufsatz | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Glas strukturiert | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 952,17* | € 1.084,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 965,11* | € 1.094,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|