Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbauleuchte 4000K, weiß 8246094416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI ARENA SPORT Wide 1200 8246094416 Weiss 89W LED 4000K Ra)80, on/off
SGLI ARENA SPORT Wide 1200 8246094416 Weiss 89W LED 4000K Ra)80, on/off
Artikel-Nr.:
     3517A-48469304
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246094416
EAN/GTIN:
     5703821177320
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Geräteträger
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Aufbauleuchte 4000K, weiß 8246094416

ARENA SPORT Wide 1200 Weiss 89W LED 4000K Ra>80, on/off
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,57*
€ 265,08*
Frei Haus
ab € 242,81*
€ 292,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 281,28*
€ 334,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,92*
€ 374,45*
€ 5,95*
ab € 326,50*
€ 387,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,94*
€ 398,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,56*
€ 394,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,28*
€ 334,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.