Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 25A 32650


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter 25A 32650
Sammelschienenadapter 25A 32650
Artikel-Nr.:
     3517A-48454536
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32650
EAN/GTIN:
     4021267326500
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 25A 32650

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
25 A
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,32*
€ 95,90*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,86*
€ 96,58*
Frei Haus
ab € 78,19*
€ 99,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,59*
€ 103,75*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 80,64*
€ 104,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,58*
€ 114,9302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,75*
€ 112,7525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,11*
€ 108,4209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,32*
€ 105,1008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,86*
€ 90,2734
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 18,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.