Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektronischer Zylinder eLock 035/045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe elektronischer eLock 035/045 Zylinder 93507
Grothe elektronischer eLock 035/045 Zylinder 93507
Artikel-Nr.:
     3517A-47464590
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     93507
EAN/GTIN:
     4011459935078
Suchbegriffe:
Transponderschloß
digitale Schließzylinder
elektronische Schließzylinder
transponderschloß

elektronischer Zylinder eLock 035/045

Der elektronische Schließzylinder eLock kombiniert die Sicherheit und Zuverlässigkeit von bewährter Mechanik mit dem smarten Komfort digitaler Technologie. Nutzer, als auch Gebäudemanager, profitieren von der komfortablen und übersichtlichen Zutrittskontrolllösung. Der smarte Schließzylinder bietet für Nutzer modernen Komfort. Der Nutzer öffnet per App auf dem Smartphone alle Türen, zu denen er Zutritt hat.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Anzahl der Personen:
250
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 431,17*
€ 508,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 433,51*
€ 509,23*
Frei Haus
ab € 433,86*
€ 513,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 448,96*
€ 531,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,64*
€ 605,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,86*
€ 604,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,13*
€ 574,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,17*
€ 513,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
93527
€ 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.