| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46754364 Herst.-Nr.: 117381 EAN/GTIN: 4260476411236 |
| |
|
| | |
| Multipower Blei-Akku MP26-12 Pb 12V/26Ah 117381 Die MP-Serie der Multipower Bleiakkus überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen und Medizintechnik. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind absolut wartungsfrei und verfügen über eine hervorragende Energiespeichereigenschaft verbunden mit höchster Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blei (Trockenzelle, AGM) | Typ: | stationär | Anwendung: | Backup/Floating | Geeignet für verschiedene Anwendungen: | ja | Geeignet für USV: | ja | Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter): | ja | Geeignet für Telekommunikation: | ja | Frontanschluss: | nein | Nennspannung: | 12 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,27* | € 58,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,13* | € 60,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 50,27* | € 69,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,31* | € 74,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,08* | € 76,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|