Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel AP 143 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel AP 143 A
Montagesockel AP 143 A
Artikel-Nr.:
     3517A-46712550
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000350
EAN/GTIN:
     4260432550535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Montagesockel für Rauchmelder
Rauchmelder-Montagesockel

Montagesockel AP 143 A

Universalsockel für den Rauchschalter ORS 142 und den Thermodiffernzialschalter TDS 247 zur Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
80 mm
Adressierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 16,53*
€ 5,95*
ab € 11,93*
€ 16,56*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 12,08*
€ 16,76*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,93*
€ 17,80*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.