Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal LK4 N 60025


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal LK4 N 60025
Verdrahtungskanal LK4 N 60025
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45951665
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178203
EAN/GTIN:
     4012196004973
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal LK4 N 60025

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 3,875*
€ 5,735*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,74*
2 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,85*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 4,15*
€ 6,12*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,395*
€ 6,445*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,735*
€ 6,82465
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,215*
€ 6,20585
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,955*
€ 5,89645
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,625*
€ 5,50375
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,875*
€ 4,61125
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 11,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 58,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.