Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 25X60 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 25X60 WH
Verdrahtungskanal CD 25X60 WH
Artikel-Nr.:
     3517A-45943158
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240618
EAN/GTIN:
     4046356629140
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 25X60 WH

Verdrahtungskanal, weiß, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
25 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,39*
17 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,4641*
€ 9,3915*
Lager 3517
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,927*
€ 9,777*
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,02678*
€ 9,90678*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,26867*
€ 10,21867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,777*
€ 11,63463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,927*
€ 9,43313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 293,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240645
ab € 1,5085*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.