Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsnippel 485M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsnippel 485M12
Dichtungsnippel 485M12
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-45937803
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     485M12
EAN/GTIN:
     4011126366709
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m12
würgenippel

Dichtungsnippel 485M12

Dichtungsnippel, mit vorgestanzter Öffnung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Nenngröße : M 12 für Kabel-Ø : 4 - 6 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 12 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
4..6 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1313*
€ 0,1853*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,15141*
€ 0,21341*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 0,136*
€ 0,236*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1464*
€ 0,2554*
1
€ 5,95*
ab € 0,1516*
€ 0,2646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.