Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau CD 25x80 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal blau CD 25x80 BU
Verdrahtungskanal blau CD 25x80 BU
Artikel-Nr.:
     3517A-45932664
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240304
EAN/GTIN:
     4046356507844
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal blau CD 25x80 BU

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
25 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,1303*
€ 14,9535*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,373*
€ 15,333*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 15,88*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,904*
€ 15,984*
10
€ 5,95*
ab € 13,06872*
€ 16,18872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,984*
€ 19,02096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,124*
€ 17,99756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,904*
€ 15,35576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240330
ab € 1,7272*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.