Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel LC/APC-LC/APCSX LSZH, gelb, 3,0 m 4263004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel LC/APC-LC/APCSX LSZH, gelb, 3,0 m 4263004
Artikel-Nr.:
     3517A-45891903
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4263004
EAN/GTIN:
     4013456582156
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Patchkabel LC/APC-LC/APCSX LSZH, gelb, 3,0 m 4263004

Patchkabel, LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 3,0 m (4263004). Kabellänge: 3,0 m
Weitere Informationen:
Kategorie:
OS2
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Anzahl der Fasern:
1
Länge:
3 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
nein
Gekreuzt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 24,07*
€ 32,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,11*
€ 32,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.