Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45276006 Herst.-Nr.: 4AM48428ED400FA0 EAN/GTIN: 4001869905211 |
| |
|
| | |
| 1-Ph. Sitas-Transformator Trenntransformator 4AM4842-8ED40-0FA0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2, UPRI(V):600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230, USEC(V):2X115, ISEC(A):2,17-4,35, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIII0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 600 V | Primärspannung 2: | 575 V | Primärspannung 3: | 550 V | Primärspannung 4: | 525 V | Primärspannung 5: | 500 V | Primärspannung 6: | 480 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, transformator 500va |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,13* | € 235,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 203,24* | € 241,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,31* | € 265,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 240,54* | € 274,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,99* | € 279,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|