| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42875770 Herst.-Nr.: O2I353 EAN/GTIN: 4021179288897 |
| |
|
| | |
| 1D/2D-Codeleser Ethernet RS232 O2I353 1D/2D-Codeleser Ethernet RS232 Lichtart Infrarotlicht Objektivtyp Weitwinkel (33 x 24)...(132 x 94) mm 640 x 480 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/W Ausgang DC 24 V PNP Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 930,78* | € 942,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 940,11* | € 951,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 955,89* | € 967,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 985,22* | € 997,51* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,58* | € 1.023,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|