Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Kit i2-Bus 4Tln. BTF-200 AKF-04 i2-BusK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 4Tln. BTF-200 AKF-04 i2-BusK
Audio-Kit i2-Bus 4Tln. BTF-200 AKF-04 i2-BusK
Artikel-Nr.:
     3517A-42659823
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001804
EAN/GTIN:
     4250111811934
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Audio-Kit i2-Bus 4Tln. BTF-200 AKF-04 i2-BusK

AKF-04 AudioKit 4 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
4
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 465,70*
€ 547,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 470,66*
€ 552,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 484,13*
€ 569,99*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 481,55*
€ 573,99*
Frei Haus
ab € 492,86*
€ 575,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,99*
€ 678,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,09*
€ 676,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,46*
€ 638,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,81*
€ 606,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,13*
€ 576,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.