Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor UC500-L2-U-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-41836061
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     277754
EAN/GTIN:
     4050143047291
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter

Ultraschallsensor UC500-L2-U-V15

Erfassungsbereich: 35 ... 500 mm, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Analogausgang 0 ... 10 V
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
50 mA
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 359,93*
€ 421,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 358,87*
€ 422,23*
Frei Haus
ab € 361,40*
€ 424,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,78*
€ 501,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,31*
€ 482,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,07*
€ 454,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,25*
€ 444,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,93*
€ 428,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.