| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-W40-05 Herst.-Nr.: W40-05 EAN/GTIN: 4059312006862 |
| |
|
| | |
| - Gelbe Sicherheitszeichen warnen vor unterschiedlichen möglichen Gefahren und Hindernissen
- Lieferumfang: 100 selbstklebende Etiketten in 1 Packung, Format: dreieckig, Seitenlänge 50 mm, Klebstoff: selbstklebend
- Das Material Polyester ist wetterfest und somit wisch- und kratzfest sowie sehr widerstandsfähig gegen Öle, Fette und viele Haushaltsreiniger
- Piktogramm: Person mit eingeklemmtem Arm, Bedeutung: Warnung ungewollter Einzug
- Warnkennzeichen in der Sicherheitsfarbe gelb (RAL 1003) sorgen für Aufmerksamkeit und unterscheiden sich von anderen Sicherheitskennzeichen
100 Warn-Aufkleber mit Piktogramm: Person mit eingeklemmtem Arm, Bedeutung: Warnung ungewollter Einzug. Warnen Sie mit den Labelident Warnzeichen Ihre Mitarbeiter vor Risiken oder Gefahren am Arbeitsplatz vor. Die Gefahren können vielfältig sein und erstrecken sich, je nach Betrieb, über den Umgang mit gefährlichen Stoffen oder die Bedienung starker Maschinen. Auch einfache Stolperfallen, Rutschgefahr und andere Hindernisse können im Unternehmen mit einem Warnschild deutlich gemacht werden. Die dreieckigen Hinweiszeichen aus Polyester Folie (gelb) haben eine Seitenlänge von 50 mm und sind selbstklebend. Warnzeichen unterliegen nationalen und internationalen Vorschriften (ASR A1 und DIN EN ISO 7010), die ihre Größe, Bedeutung und Symbolik regeln. Laut Unfallverhütungsvorschrift haben Arbeitgeber für eine geeignete Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz zu sorgen. Dafür müssen die Warnschilder in der Sicherheitsfarbe Gelb (RAL 1003) eingefärbt sein. Die auffällige Farbe sorgt für Aufmerksamkeit und Unterscheidung zu anderen Sicherheitszeichen. Die selbstklebende Polyester ist wetterfest, UV-beständig, wisch-, kratz- und reißfest. Somit eignen sich die Warnetiketten optimal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Warnschild | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | gelb | Klebstoff: | permanent | Seitenlänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitskennzeichnung, warnschilder, warnschilder nach en iso 7010,warnschilder praxisbewährt, warnaufkleber, warnetiketten, schilder,absperrung / kennzeichnung, arbeitsschutz |
| | |
| |