| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-P05K100 Herst.-Nr.: P05K100 EAN/GTIN: 4251322383005 |
| |
|
| | |
| - Verbotspiktrogrammaufkleber mit einem Durchmesser von 100 mm verhindern Unfälle und Fehlverhalten am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen
- Das Piktogramm P005 - durchgestrichener Wasserhahn mit Glas - nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 signalisiert: kein Trinkwasser
- Lieferumfang: 50 Verbotsaufkleber in 1 Packung
- Sicherheitsaufkleber aus Polyester sind im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar. Das robuste Material ist wetterfest, chemikalienbeständig sowie kratz- und reißfest
- Die Sicherheitskennzeichen sind permanent klebend und haften auch auf schwierigen Untergründen wie unebenen Oberflächen
Für eine ordnungsgemäße Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz muss mit den passenden Verbotskennzeichen auf ordnungswidriges Verhalten hingewiesen werden, das zu gesundheitlichen Schäden oder Unfällen führen kann. Verbotsschilder sind rund, haben einen Durchmesser von 100 mm und einen roten Rand mit Querbalken. Dieser sorgt für eine gute Sichtbarkeit des weißen Etikettes. Das Verbot - kein Trinkwasser - wird durch das schwarze Piktogramm: durchgestrichener Wasserhahn mit Glas P005 dargestellt. Unsere Verbotszeichen Aufkleber bestehen aus Polyester. Dieses Material macht die Labelident Verbotszeichen kratz-, wisch- und wetterfest sowie beständig gegen einige Chemikalien und Haushaltsreiniger, weshalb sie auch problemlos im Außenbereich verwendet werden können. In der Lieferung sind 50 Sicherheitsaufkleber in 1 Packung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 enthalten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Verbotsschild | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | weiß | Klebstoff: | permanent | Piktogramm Nr.: | P005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein Trinkwasser, hinweisschild kein trinkwasser, allgemeine hinweisschilder, sicherheitskennzeichnung, verbotsschilder, verbotsschilder nach en iso 7010, verbotsschilder nach din 4844-2, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsaufkleber, verbotsetiketten, schilder, absperrung / kennzeichnung, arbeitsschutz, P005 |
| | |
| |