| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-M58K020-R Herst.-Nr.: M58K020-R EAN/GTIN: 4059312140009 |
| |
|
| | |
| - Gebotspiktrogrammaufkleber mit einem Durchmesser von 20 mm für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen
- Piktogramm: Gebrauchsanweisung M002 - Permanent haftender Klebstoff der Sicherheitshinweise sorgt für hohe Endfestigkeit
- Lieferumfang: 1000 Gebotsaufkleber in 1 Rolle(n)
- Gebotsschilder Aufkleber aus Polyethylen sind für den Außenbereich geeignet - Kratzfest sowie widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Umwelteinflüsse und viele Haushaltsreiniger
- Sicherheitskennzeichen selbstklebend gemäß Norm ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Gebotsaufkleber mit dem Durchmesser 20 mm gehören zu den Sicherheitszeichen und schreiben ein bestimmtes Verhalten in Ihrem Betrieb vor, somit können Risiken minimiert und Unfälle vermieden werden. Die kreisrunden Gebotszeichen sind blau mit einem weißen Piktogramm und werden für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz eingesetzt. Das Piktogramm "Gebrauchsanweisung" M002 hat die Bedeutung Gebrauchsanweisung beachten. Die Labelident Gebotszeichen Aufkleber werden aus Polyethylen gefertigt, sie sind kratzfest sowie widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Umwelteinflüssen und vielen Haushaltsreinigern. Diese Eigenschaften ermöglichen eine zuverlässige Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich. Im Lieferumfang sind 1.000 Hinweisetiketten in 1 Rolle(n) gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 enthalten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gebotsschild | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | blau | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Piktogramm Nr.: | M002 | Rollenbreite: | 23 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitskennzeichnung, Gebotsschilder, Gebotsschilder nach en iso 7010, Gebotsschilder nach din 4844-2, Gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsaufkleber, Gebotsetiketten, schilder, absperrung / kennzeichnung, arbeitsschutz, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung, M002 |
| | |
| |