Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur Etiketten - 22,9 x 6,4 mm - 10.000 Polyimid Etiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperatur Etiketten - 22,9 x 6,4 mm - 10.000 Polyimid Etiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Hochtemperatur Etiketten - 22,9 x 6,4 mm - 10.000 Polyimid Etiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Hochtemperatur Etiketten - 22,9 x 6,4 mm - 10.000 Polyimid Etiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Hochtemperatur Etiketten - 22,9 x 6,4 mm - 10.000 Polyimid Etiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Hochtemperatur Etiketten - 22,9 x 6,4 mm - 10.000 Polyimid Etiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Hochtemperatur Etiketten - 22,9 x 6,4 mm - 10.000 Polyimid Etiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Artikel-Nr.:
     3500-ERT-HF023X006-10000
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-HF023X006-10000
EAN/GTIN:
     4059312153641
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Hitzebeständige Etiketten in der Größe 23 x 6 mm - Temperaturbereich: -40 °C bis 180 °C
  • Thermotransfer Haftetiketten aus Polyimid für extreme Bedingungen: hohe Temperaturen und starke Chemikalien (Rollenbreite 81 mm und Rollenaußen-Ø 112 mm)
  • Lieferumfang: 10000 Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- und kratzfeste Druckergebnisse
  • Ideal zur Kennzeichnung von Leiterplatten - Formatgleich zu Brady THT-2-718-10, Brady THT-2-719-10

Hitzebeständige Etiketten 22,9 x 6,4 mm auf 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern aus widerstandsfähiger Polyimid-Folie. Die Folienetiketten sind speziell für Anwendungsgebiete geeignet, bei denen hohe Temperaturen erreicht werden können. Daher eignen sich die temperaturbeständigen Etiketten beispielsweise ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen. Bedrucken können Sie die Polyimid Etiketten mit einem Standard- und Industriedrucker und einem Harz-Farbband im Thermotransferdruckverfahren.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyimid
Farbe:
weiß
Breite:
22,9 mm
Höhe:
6,4 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Brady THT-2-718-10 | Brady THT-2-719-10
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
112 mm
Rollenbreite:
81 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,20*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Etiketten (ab € 0,01662* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 545,63*
€ 649,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 515,43*
€ 613,36
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 441,80*
€ 525,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 426,75*
€ 507,83
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 391,19*
€ 465,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 348,77*
€ 415,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 279,01*
€ 332,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 244,14*
€ 290,53
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 209,26*
€ 249,02
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 174,39*
€ 207,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 166,20*
€ 197,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.