Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-1600-0284 Herst.-Nr.: 1600-0284 EAN/GTIN: 4013674154487 |
| |
|
| | |
| Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker anzubieten. Unser WFL1600S ist ein professioneller Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die zuverlässige ANSMANN Luminary Leuchte bietet eine optimale Ausleuchtung rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Holzhalle, Garten, Hof oder Garage. Integrierter Bewegungsmelder Der geht von ganz alleine an - der Sensor erfasst in einem Bereich von bis zu 12m und sorgt dafür, dass niemand im Dunkeln tappt. Die Leuchtzeit ist von 10 Sekunden bis zu 5 Minuten einstellbar. Zusätzlich ist die Sensitivät wählbar. Somit schaltet sich die Leuchte erst bei den eingestellten Lichtverhältnissen ein. Leistungsstarke Leuchtkraft Durch den Einsatz der leistungsstarken SMD-LED-Technologie erzeugt die Leuchte ein intensives helles Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 1.800 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt. Die Farbtemperatur der LEDs beträgt ca. 5000K, welche die Augen nicht zu sehr belastet und ein angenehm natürliches, weißes Licht wiedergibt. Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Dank IP54 ist die Leuchte vollständig gegen Fremdkörper (Staub), Berührungen und Strahlwasser aus jedem beliebigen Winkel geschützt. Somit können Sie sich bei optimaler Ausleuchtung voll auf Ihre Arbeit konzentrieren. Für Innen und Außen Das kurze integrierte H05RN-F Kabel dient zum festen und flexiblen Anschluß bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Somit ist der Strahler ideal im Innen- und Außenbereich einsetzbar, da er den Belastungen jederzeit standhält! Sofort einsatzbereit Die SMD-LEDs benötigen unter 1 Sekunde Anlaufzeit, um die volle Leistung bereitzustellen. Somit liefert die Leuchte sofort die volle Leistung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler ansmann, aussen, light, outdoor, aussenstrahler, lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 21,16* | € 28,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 21,20* | € 29,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,55* | € 30,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,41* | € 30,69* | | | | Lager 3475 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 22,53* | € 30,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|