Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-1001-0139 Herst.-Nr.: 1001-0139 EAN/GTIN: 4013674192427 |
| |
|
| | |
| Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 3 USB-Ports und einer Leistung von 15 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre Anwendung optimiert und sicher geladen. Der sehr geringe Stand-by Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient, sondern auch ökonomisch. Das Gerät verfügt über einen einklappbaren US Stecker, wodurch es sehr kompakt und Platzsparend in jede Tasche passt. Die Wechselstecker für UK und EU werden einfach auf den eingeklappten US Stecker aufgeschoben. So sind sie in den meisten Ländern der Welt in Sekunden am örtlichen Stromnetz angebunden und können bis zu 3 USB-Geräte wie gewohnt gleichzeitig laden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ansmann universalladegerät, universalladegerät, 110 volt adapter, 110v auf 230v adapter, 220v auf usb, adapter amerikanisch deutsch, adapter ausland |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3475 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,94* | € 15,63* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,19* | € 16,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,25* | € 17,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 12,31* | € 21,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,44* | € 30,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|