| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8435297850663 Herst.-Nr.: 83020108 EAN/GTIN: 8435297850663 |
| |
|
| | |
| Netzform TN-C, Netzform TN-S, Netzform TT, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 1, Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA, Max. Ableitstoßstrom (8/20) 40kA, Nennspannung AC 480V, Höchste Dauerspannung AC 320V, Schutzpegel 1,5kV, Schutzpegel L-N 1,5kV, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) 125A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) 125A, Kurzschlussfestigkeit (Isccr) 25kA, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 1 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, Schutzart (IP) IP20, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 40ka, Blitzschutz, Blitzstromschutz, Mittelschutz, Mittelschutz Blitzschutz, Mittelschutz Blitzstromschutz, Mittelschutz Überspannungsableiter, Mittelschutz Überspannungsschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,25* | € 66,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 51,34* | € 67,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,27* | € 68,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,48* | € 73,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|