| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8015644069001 Herst.-Nr.: 1SDA104808R0001 EAN/GTIN: 8015644069001 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler 4, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Fehlersignalschalter 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Montageart sonstige, Fassung ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, hilfskontakt abb, hilfskontakt, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kompaktleistungsschalter, Kontaktblock, Kontaktelement |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 86,76* | € 108,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,85* | € 108,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,35* | € 112,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,63* | € 113,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 91,69* | € 114,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|