| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI662453650418 Herst.-Nr.: 1321-3R25-B EAN/GTIN: 0662453650418 |
| |
|
| | |
| Geeignet als Netzdrossel, Polzahl, Primärseite 3, Bemessungsbetriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Bemessungsstrom bei AC 25 ... 25A, Bemessungsinduktivität 1,2mH, Schutzart (IP) IP00, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drossel, Drosselspule, Speicherdrossel, Spule |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,17* | € 416,52* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 353,85* | € 417,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 356,30* | € 420,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|