| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI6417019223124 Herst.-Nr.: 1SCA022699R2960 EAN/GTIN: 6417019223124 |
| |
|
| | |
| Ausführung als Hauptschalter, Anzahl der Schalter 1, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 750V, Bemessungsbetriebsspannung 750 ... 750V, Bemessungsdauerstrom Iu 25A, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V 16A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 16A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 7,5kW, Schaltleistung bei 400 V 7,5kW, Polzahl 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch, Farbe des Betätigungselements rot, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA) 4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, hauptschalter abb 3polig, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter im Gehäuse, OTP16, Schalter, Trennschalter, Umschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,14* | € 77,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,64* | € 82,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,83* | € 87,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,71* | € 88,69* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,93* | € 97,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|