| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4250111802819 Herst.-Nr.: 30396062 EAN/GTIN: 4250111802819 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Einheiten 1, Werkstoff rostfreier Stahl, Farbe Silber, Montageart Unterputz, Breite 210mm, Höhe 125mm, Tiefe 55mm, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelplatte silber, Einbaugehäuse, Einbaukasten, Gehäuse, Montageelement, Unterputzkasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,40* | € 33,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,47* | € 33,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,85* | € 37,69* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,83* | € 37,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|