| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4047084108587 Herst.-Nr.: 1200102 EAN/GTIN: 4047084108587 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Strahlen 6, Ausführung Sender und Empfänger getrennt, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation DeviceNet Safety, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Detektionsvermögen für Probekörper 70000mm, Reaktionszeit 10ms, Reichweite des Schutzfeldes 70m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 24V, Spannungsart DC, Strahlabstand 220mm, Umgebungstemperatur -30 ... 70°C, Breite 52mm, Höhe 55mm, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.306,09* | € 1.410,93* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.303,91* | € 1.416,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.595,80* | € 1.726,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,10* | € 1.743,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|