Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendekombination AC-3, 5,5 kW/400 V 3RA2317-8XB11-1BB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendekombination AC-3, 5,5 kW/400 V 3RA2317-8XB11-1BB4
Wendekombination AC-3, 5,5 kW/400 V 3RA2317-8XB11-1BB4
Artikel-Nr.:
     3461-SI4011209946552
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA23178XB111BB4
EAN/GTIN:
     4011209946552
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz siemens dc
wendeschütz siemens
dc wendeschütz
Funktion Wendeschütz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA 5,516240625kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Schützbaustein, Schützkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,53*
€ 102,59*
€ 5,95*
ab € 85,31*
€ 107,57*
€ 5,46*
ab € 88,02*
€ 110,40*
Frei Haus
ab € 92,09*
€ 116,34*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA23178XB302BB4
ab € 73,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.