| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50530784 Herst.-Nr.: BOS01Y3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Max. Ausgangsstrom 100mA, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 12mm, Länge des Sensors 60mm, Werkstoff des Gehäuses Metall, Reaktionszeit 0,5ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 650nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -5 ... 55°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,04* | € 57,95* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 45,83* | € 61,36* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,95* | € 70,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,18* | € 70,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,89* | € 71,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|