| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50530282 Herst.-Nr.: BOS01J9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einstellverfahren Teach-In, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 18mm, Länge des Sensors 75mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff des Gehäuses Metall, Umgebungstemperatur -5 ... 55°C, Schaltfrequenz 1000Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 626nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balluff lichttaster, lichttaster, Lichtschranke, Optosensor, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Rotlicht, Zweiweglichtschranke |
| | |
| |