| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50530089 Herst.-Nr.: BOS01TT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 12mm, Länge des Sensors 60mm, Werkstoff des Gehäuses Metall, Schaltfrequenz 1000Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 644nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balluff lichttaster, lichttaster, Lichtschranke, Optosensor, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Rotlicht, Zweiweglichtschranke |
| | |
| |