Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät dimmbar LCBI10W500 #87500284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 10W; 10÷20VDC; 500mA; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1
Netzteil: Impuls; LED; 10W; 10÷20VDC; 500mA; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     3461-S50511332
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     87500284
EAN/GTIN:
     9006210511375
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausführung statisch, Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 10 ... 20V, Ausgangsstrom 500 ... 500mA, Ausgangsleistung 5 ... 10W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse III, Länge 139mm, Breite 30mm, Höhe 21mm,
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tridonic led treiber, led treiber, led treiber 10w, LED-Betriebsgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,65*
€ 17,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,74*
€ 17,17*
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 17,33*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.