Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 10W; 10÷20VDC; 500mA; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 10W; 10÷20VDC; 500mA; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1
Netzteil: Impuls; LED; 10W; 10÷20VDC; 500mA; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-87500284
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     87500284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 10W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste;Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 230x30x21mm
Ausgangsspannung: 10...20V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 77%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;ohne Last
Herstellerserie: LCBI
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,67*
€ 16,91*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,76*
€ 17,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 17,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.