Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät dimmbar LCA75W100- #28000657


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCA 75W 100-400MA ONE4ALL 28000657
LCA 75W 100-400MA ONE4ALL 28000657
Artikel-Nr.:
     3461-S50511304
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     28000657
EAN/GTIN:
     9006210522739
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung 110 ... 220V, Ausgangsstrom 100 ... 400mA, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Ausgangsleistung 22 ... 75,3W, Schutzart (IP) IP20, Länge 280mm, Breite 30mm, Höhe 21mm,
Weitere Suchbegriffe: tridonic led treiber, led treiber, led treiber 75w, LED-Betriebsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,55*
ab € 20,37*
€ 34,98*
€ 5,46*
ab € 29,68*
€ 40,71*
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 45,55*
Lager 3461
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,52*
€ 47,03*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.