| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50483857 Herst.-Nr.: U1389-V014 EAN/GTIN: 4012932122855 |
| |
|
| | |
| Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 6A, Maximalstrom (Imax) 6A, Nennspannung (Un) N-L 230 ... 230V, Nennspannung (Un) L-L 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Genauigkeitsklasse B, Ausführung Messwandler, Energieart Wirk- und Blindleistung, Geeignet für Bezug, Tarifausführung Multitarif, Geeicht, Zulassung Measuring Instruments Directive, Impulsausgang elektrisch, Impulsart S0, Impulsrate 1 ... 1000Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart digital, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 7, Ausführung der Schnittstelle LON-Bus, Anzahl der Stellen 7, Schutzart (IP) sonstige, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler geeicht, betriebsstundenzähler, drehstromzähler 3ph, Elektrizitätszähler, Zähler, kWh-Zähler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 443,01* | € 511,00* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 450,32* | € 519,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 471,22* | € 541,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 471,39* | € 544,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 492,35* | € 563,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|