Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kontaktstift
>
Artikel
Koaxialkontakt Löt/Crimp, 50Ohm, St 09692815141
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S50481178
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09692815141
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktausführung Stift, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Steckvorrichtungen
>
Industriesteckverbinder
>
Kontakt für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker harting
,
crimpstecker
,
für Kabel RG 178 BU, 196 AU, 404 U
,
gedreht
,
gerade
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 3,9955*
€ 5,1055*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,0011*
€ 5,1111*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 4,159*
€ 5,309*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,3894*
€ 6,5894*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,06*
€ 7,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,1111*
€ 6,08221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7411*
€ 5,64191
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0011*
€ 4,76131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 102,222* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting 09 69 281 5143 09692815143 Koaxialkontakt Kupferlegierung 1 St.
Harting
09 69 281 5143
ab € 5,92*
Ähnlich
Harting 09 69 282 5230 09692825230 Koaxialkontakt Kupferlegierung 1 St.
Harting
09 69 282 5230
ab € 3,2755*
Ähnlich
HARTING D-Sub Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker
Harting
09692815230
ab € 5,3067*
Ähnlich
HARTING D-Sub Mixed Sub-D Steckverbinder Koaxialkontakt, Stecker, Crimp, Löt, Kupferlegierung, Vergoldet, ≤10MΩ max,
Harting
09692815140
ab € 4,4089*
Ähnlich
Koaxialkontakt 09 14 000 6115 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 000 6115
ab € 9,381*
Ähnlich
Stiftkontakt, Crimpanschluss, vergoldet, 09692825140
Harting
09692825140
ab € 4,3948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen