Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING D-Sub Mixed Sub-D Steckverbinder Koaxialkontakt, Stecker, Crimp, Löt, Gold, Koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8658345
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09692815141
EAN/GTIN:
     5059039154708
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Gender = Stecker
Anschlussart = Crimp, Löt
Kontakttyp = Koaxial
Serie = D-Sub Mixed
Länge = 22.5mm
Seriennummer = 0969

Für passende Steckverbinder siehe ; 693-1051 693-1051 und ; 693-1010 693-1010. Koaxialkontakte für D-Sub-Steckverbinder Harting DIN 41652 T1, für Kabelanwendungen. D-Sub-Stecker- und Buchsenkontakte gemäß DIN 41652, geeignet für den Einsatz mit RG-Kabeln bei Verwendung in D-Sub-Gehäusen von Harting mit gemischten Kontaktbelegungen.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Crimp, Löt
Kontakttyp:
Koaxial
Serie:
D-Sub Mixed
Länge:
22.5mm
Seriennummer:
0969
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, 8658345, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, HARTING, 09692815141, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 3,9955*
€ 5,0955*
23 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,0011*
€ 5,1011*
20
Frei Haus
ab € 4,159*
€ 5,309*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,3794*
€ 6,5894*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 69 281 5143
ab € 5,93*
Ähnlich
Harting
09 69 282 5230
ab € 3,2855*
Ähnlich
Harting
09692815230
ab € 4,77*
Ähnlich
Harting
09692815140
ab € 4,08*
Ähnlich
Harting
09 14 000 6115
ab € 9,371*
Ähnlich
Harting
09692825140
ab € 4,3948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.