| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472360 Herst.-Nr.: 719603 EAN/GTIN: 4015609031375 |
| |
|
| | |
| Ausführung sonstige, Typ gerade, Breite 60mm, Höhe 34,5mm, Tiefe 30mm, Werkstoff Aluminium, Oberflächenschutz pulverbeschichtet, Anzahl der Steckverbinderöffnungen 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Dichtungssatz, Einführung, Einführungsplatte, Flansch, Flanscheinsatz, Industrie Steckverbinder, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 23,72* | € 28,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 23,78* | € 31,47* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 24,03* | € 31,99* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 26,45* | € 34,83* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,04* | € 35,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|