Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke PRK18B.T2/PX-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuze
Leuze
Artikel-Nr.:
     3461-S50461730
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Bemessungsschaltabstand 4000mm, Max. Schaltabstand 4000mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 15mm, Höhe des Sensors 47mm, Länge des Sensors 32,5mm, Tastfunktion dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Metall, Min. Reflektorabstand 0mm, Umgebungstemperatur 60 ... -40°C, Reaktionszeit 0,333ms, Schaltfrequenz 1500Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 620nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, reflexlichtschranke, (P)RK18B; (P)RK18B / (I)PRK 18, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,20*
€ 231,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,64*
€ 232,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,51*
€ 236,47*
Frei Haus
ab € 238,65*
€ 260,58*
Frei Haus
ab € 241,79*
€ 263,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,35*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,63*
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,48*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,80*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 23,78*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,61*
Zubehör
Leuze electronic
50124510
ab € 37,75*
Zubehör
Leuze electronic
50125173
ab € 18,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,92*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,39*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 11,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.