Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B05-D10-46-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50453627
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS01YR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mit Statusanzeige, Anzahl der Stößel 5, Stößelabstand 10mm, Ausführung des Betätigungselements sonstige, Stößelorientierung vertikal, Länge des Sensors 47mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Ausführung des Schaltglieds Sprungschaltglied, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse anodisiert/eloxiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbindung sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs -5 ... 85°C, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter balluff, endlagenschalter, Mechanisch, Mehrfachsensor, Mehrfachtaster, Nockenschalter, Reihengrenztaster, Reihenpositionsschalter, Reihenschalter, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,10*
€ 382,54*
Frei Haus
ab € 334,87*
€ 387,97*
Frei Haus
ab € 336,67*
€ 391,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,36*
€ 408,15*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,97*
€ 453,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.