| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50451232 Herst.-Nr.: 1041410 EAN/GTIN: 4047084140877 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 175mm, Max. Schaltabstand 175mm, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 15,6mm, Höhe des Sensors 48,5mm, Länge des Sensors 42mm, Werkstoff des Gehäuses Metall, Umgebungstemperatur 60 ... 60°C, Reaktionszeit 0,33ms, Schaltfrequenz 1500Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 640nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,28* | € 251,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 220,60* | € 256,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,38* | € 264,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,77* | € 266,94* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 237,21* | € 270,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|