Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleitergerät FVDM15P5103/S13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50447235
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10234641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtleitergerät
lichtleitergerät baumer
einweg-lichtschranke
Tastweite 1200 ... 1200mm, Max. Schaltabstand 1200mm, Breite des Sensors 15mm, Höhe des Sensors 56mm, Spannungsart DC, Schutzart (IP) IP65, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V,
Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Reflexions-Lichttaster, Reflextaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 150,61*
€ 181,10*
1
Frei Haus
ab € 154,81*
€ 186,46*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 169,17*
€ 190,75*
1
Frei Haus
ab € 161,09*
€ 193,91*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 173,47*
€ 194,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 953,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.