| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50424762 Herst.-Nr.: 2CCF544130E0631 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart Stromschiene, Fehlerstrom-Typ A, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 1kA, Stoßstromfestigkeit 0,25kA, Spannungsart AC, Mit Verriegelungsvorrichtung, Frequenz 50/60 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 55°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |