Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte farblos ML1-100C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50424610
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611400R1008
EAN/GTIN:
     7320500306208
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder 1, Farbe der Linse farblos, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz, Ausführung der Linse hoch, Schutzart (IP), frontseitig IP66, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder rot abb, kontrolllampe, kontrolllampe grün/rot, CombiLine-Modular, Leuchtmeldervorsatz, ML, Meldeleuchtenvorsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,71*
€ 4,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,26*
€ 4,98*
€ 8,95*
ab € 3,19*
€ 5,03*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 5,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,75*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,69*
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,48*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,70*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1045 MLBL-04W
ab € 5,94*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015 MLBL-01W
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.