Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 4,8 (30X9)RXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50415075
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800395
EAN/GTIN:
     4046356626620
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Ausführung sonstige, Werkstoff sonstige, Aderdurchmesser 1,6 ... 4,8mm, Kabeldurchmesser 1,6 ... 4,8mm, Länge 30mm, Breite 9mm, Farbe weiß, Mit Textfeld, Aufdruck sonstige, Montageart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch weiß, kabelbeschriftung, Aufsteckmarkierer, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabel-Etikettiersystem, Kabelbeschriftungsgerät, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungsplättchen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.516,80*
€ 1.673,56*
Frei Haus
ab € 1.564,01*
€ 1.689,48*
€ 5,95*
ab € 1.586,19*
€ 1.710,71*
Frei Haus
ab € 1.631,81*
€ 1.761,91*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.652,00*
€ 1.778,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,56*
€ 1.991,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,50*
€ 1.959,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.613,58*
€ 1.920,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,73*
€ 1.878,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.547,39*
€ 1.841,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,80*
€ 1.804,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.