Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Rollenf Ø1,6-4,8mm Kst 30x9mm aufschieb WMS4,8(30X9)RXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C597A97
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung ws Rollenf Ø1,6-4,8mm Kst 30x9mm aufschieb WMS4,8(30X9)RXL
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
1.6 - 4.8 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Rollenform
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
1.6 - 4.8 mm
Länge:
30 mm mm
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.558,91*
€ 1.665,99*
Frei Haus
ab € 1.565,20*
€ 1.671,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.594,21*
€ 1.693,00*
Frei Haus
ab € 1.646,77*
€ 1.743,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.780,28*
€ 1.884,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,00*
€ 2.014,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,32*
€ 2.003,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,66*
€ 1.946,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,54*
€ 1.912,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,21*
€ 1.897,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.