| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50412998 Herst.-Nr.: U0326-14 EAN/GTIN: 4047101035070 |
| |
|
| | |
| Kontaktausführung Stift, Ausführung des Gehäuses gerade, Bemessungsstrom In 4A, Umgebungstemperatur -40 ... 80°C, Bemessungsspannung 250V, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schutzart (IP), montiert IP67, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 82,90* | € 102,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,13* | € 102,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,31* | € 103,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 85,78* | € 105,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,35* | € 106,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|