| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50340030 Herst.-Nr.: 54117 EAN/GTIN: 4034451541177 |
| |
|
| | |
| Montageart Aufbau/Einbau, Funktion Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung, Geeignet für Kennzeichnungsart Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Überwachungseinrichtung sonstige, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Mit Fernschalteranschluss, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit NiMh, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 18, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse I, Max. Systemleistung 3,44W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 186lm, Farbtemperatur 6000 ... 6000K, Erkennungsweite 28m, Nennbetriebsdauer 30000 ... 30000h, Breite 324mm, Höhe/Tiefe 44mm, Länge 260mm, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, led ip20 notleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, ECO Sicherheitsleuchte, Notlicht, Sicherheitsleuchte LED |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 284,77* | € 332,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,62* | € 335,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,85* | € 338,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 293,49* | € 342,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 319,87* | € 374,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|